Jeu : Clé à fourche double MOTEUR N° 10/8 8 pièces.

Réf.: 96400305
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96400305
    EAN / GTIN 4018754080458
    Réf. fabricant 96400305
    Article hors catalogue L60010 677

    Description

    Description:

    • Clé avec des largeurs de clé métriques inégales dans une poche de rouleau
    • Exécution droite, position de mâchoire 15°
    • Construction intelligente stable, mince et légère
    • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
    • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
    • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Acier au chrome, chromé.
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
    • Les insertions réseau permettent de visualiser l'outil inséré
    • Protection sécurisée de l'outil avec un encombrement minimal
    • Logo STAHLWILLE brodé

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 8
    • Plage: 6x7 - 20x22
    • Contenu: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
    • No.: 10/8
    • Poids: 745 g