• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de cubes en mousse 1

Réf.: 963423 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 220 mm
Largeur 550 mm
Profondeur 350 mm
Domaine d'utilisation Caisse en aluminium
Type de produit Cube en mousse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963423 1
EAN / GTIN 4003866407354
Réf. fabricant 40735

Description

Exécution:

Jeu de cubes de mousse pour appareils sensibles, plusieurs couches de mousse douce; les formes s’adaptent aisément sans outil.
Epaisseur des plateaux 2×30 mm, 2×60 mm et 1× mousse de fond 10 mm, 1× mousse alvéolée 30 mm pour le couvercle.

Adapté(s) pour:

Réf. 1 − pour Eurobox 963420 réf. 27, 42, 60, 70
(pour la réf. 27, une adaptation du client est nécessaire).
Réf. 2 − pour Eurobox 963420 réf. 81, 155, 240
(pour la réf. 81, une adaptation du client est nécessaire).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier