• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de boîtes de rangement PP, rouges, Type: LB500E

Réf.: 963361 LB500E
Fixer le prix 30 Unité (8,74 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type LB500E
Hauteur 81 mm
Largeur 91 mm
Profondeur 500 mm
Couleur rouges
Contenu par carton 30
Type de produit Boîtes de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963361 LB500E
EAN / GTIN 4009292805887
Réf. fabricant VPE 19501541

Description

Adapté(s) pour:

Rayonnages universels 990000990015 de 400 et 500 mm de profondeur ainsi que rayonnages emboîtables avec tablettes 990201990216, rayonnages à tablettes 990500990506, 990540990546, rayonnages grande portée 990700990715 et 990740990755.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.