Bac de rangement ouvert, anthracite, Type: AA1

Réf.: 963301 AA1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type AA1
Hauteur 65 mm
Largeur 130 mm
Profondeur 100 mm
Matière Polypropylène
Couleur anthracite
Couleur anthracite
Préparé pour couvercle non
Préparé pour code EAN au verso oui
Préparé pour regard oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac oui
empilable oui
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Blocage dans les tiroirs non
Type de produit Bacs de rangement ouverts

Identification et classification

Référence article 963301 AA1
Copier
EAN / GTIN 4045197681911
Copier
Réf. fabricant 963301 AA1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs de rangement ouverts avec poignée ergonomique (grand confort de transport). Peuvent être convertis en boîtes de rangement grâce à la façade transparente. Faces intérieures lisses polies, pour faciliter le prélèvement et le nettoyage. Possibilité de marquage grâce aux porte-étiquettes à l’avant et aux cartes à l’arrière (format carte de crédit 85,6×54 mm). Les bacs de rangement ouverts sont empilables.

Avantage(s):

Avantages des bacs de rangement ouvert GARANT:
  • Grande stabilité et robustesse grâce au polypropylène antichocs.
  • Charge élevée grâce au fond et aux côtés renforcés.
  • Facilement empilables grâce aux points d'encliquetage.
  • Bonne haptique et nettoyage léger grâce aux surfaces de haute qualité et aux faces intérieures lisses.
  • Nombreuses possibilités d'utilisation.

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 91 6535, 92 0240, pour panneaux de support 95 7060 réf. S dans les armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 963301-AA1_954600", "categoryPath":"/Workstations and storage/Completing the range"}" href="/FR/fr/hof/p/954600">954600 - 963301-AA1_954670", "categoryPath":"/Workstations and storage/Completing the range"}" href="/FR/fr/hof/p/954670">954670 et 963301-AA1_954701", "categoryPath":"/Workstations and storage/Completing the range"}" href="/FR/fr/hof/p/954701">954701 à 954722. En outre, les supports de bacs 963050 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963301 réf. AA1 et AB1 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Des supports de bacs universels GARANT easyFix 955810 réf. 100 sont nécessaires pour la fixation sur les panneaux perforés. Pour réf. AA1, AB1 et AC1.
Seules les références AA1, AB1 et AC1 conviennent à un montage direct sur les rails Multifix.