• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoires à tiroirs, Nombre de tiroirs: 24

Réf.: 963255 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 435 mm
Largeur 357 mm
Profondeur 255 mm
Compartimentage possible par tiroir 4 pièces
Nombre de tiroirs 24
Type de produit Casiers pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963255 24
EAN / GTIN 5733439137577
Réf. fabricant 137577

Description

Exécution:

Caisson en tôle d'acier galvanisée, verni par poudre bleu acier.
Bacs compartimentables avec bord d'arrêt, (empêche toute chute) en polypropylène.
Pour montage mural et fixation dans des tourniquets.

Placement:

Nombre de tiroirs (l×P×H mm): 24 pc.
(80×239×58)