{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Type | S | |
Hauteur | 518 mm | |
Largeur | 500 mm | |
Exécution panneau perforé | une face | |
Montage mural | oui | |
Poids | 4 kg | |
Type de produit | Panneau perforé |
Référence article | 962902 S | |
Réf. fabricant | 962902 S |