• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés 6 pans et de tournevis pour Torx® avec poignée en T 0

Réf.: 962874 0
Remise
62,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 18×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 18×36
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 18 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 18 E
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962874 0
EAN / GTIN 4045197765833
Réf. fabricant 962874 0

Description

Exécution:

Jeux d'outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36 E. Les mousses rigides prédécoupées remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur de tiroir.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962874 réf. 0: 1 pièce