Boîte pour clés polygonales doubles

Réf.: 961090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 48 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 336 mm
Nombre de logements 8
Pour coudes profonds jusqu'à 22
Pour forme de clé Clé polygonale double ou mixte
Pour ouverture de clé 6 mm - 24 mm
Matière Plastique ABS
Couleur noir
Type de produit Boîtes de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Réf. fabricant AQ-2111-CH8000

Description

Utilisation:

Pour le rangement de 8 clés polygonales doubles ou mixtes coudées de 6 à 24.

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop