MULTI-BOX 2 compartiments

Réf.: 960940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
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
    Hauteur 24 mm
    Largeur 96 mm
    Profondeur 288 mm
    Hauteur utile cuvette 18 mm
    Largeur utile cuvette 40 mm
    Prof. utile cuvette 277 mm
    Nombre de cuvettes 2
    Matière Plastique ABS
    Couleur noir
    Pièce terminale pour adaptation de longueur individuelle non
    empilable oui
    Fixation sur tapis à picots oui
    Type de produit Cuvette pour tiroirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960940
    EAN / GTIN 4037519000715
    Réf. fabricant AQ-0103-CH8000

    Description

    Remarque(s):

    Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.