5SternBit-Set 8tlg.

Réf.: 96081113
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96081113
EAN / GTIN 4018754261956
Réf. fabricant 96081113
Article hors catalogue L60010 5911

Description

Description:

  • Conteneur de stockage avec embouts de tournevis 7 embouts
Contenu :;
  • Porte-embouts 1 n° 412
  • Embouts de tournevis 7 bits TORQ-SET® pour vis 5 étoiles intérieures avec ergots,GR. TPI 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • Pour alternateur, gestion du moteur, débitmètre d'air, garniture de porte, antidémarrage et pompe enfichable (par ex. Ford, Mercedes-Benz voiture/camion, Rover, Volvo, VW/Audi)

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 8
  • Hauteur mm (h): 31 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Poids: 104 g
  • Largeur mm (b): 81 mm