{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à tablettes | |
Hauteur | 55 mm | |
Longueur | 617 mm | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 80 mm | |
Pour profondeur de tiroir | 620 mm | |
Pour profondeur de tiroir en E | 36E | |
Tôles de séparation adaptées | 960550 | |
Matière | Tôle d'acier | |
Fixation sur le fond du tiroir | Non, fixation par insertion dans les crans périphériques | |
Type de produit | Parois de séparation à fentes |
Référence article | 960802 80 | |
EAN / GTIN | 4045197482037 | |
Réf. fabricant | 960802 80 |