• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîte d'embouts n° 56pcs

Réf.: 96080156
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96080156
EAN / GTIN 4018754332021
Réf. fabricant 96080156
Article hors catalogue L60010 7473

Description

Description:

  • Boîte à embouts avec empreinte hexagonale externe 1/4″ selon DIN 3126/ISO 1173
  • Boîte robuste avec couvercle transparent
Contenu en 56 parties :
  • porte-embout 1 avec mandrin à dégagement rapide et aimant
  • 3 embouts 4 ; 5 ; 6 mm pour vis fendues L.25 mm (2x chacun)
  • 3 embouts PH1 ; PH2 ; PH3 pour vis cruciformes L 25 mm (3x chacun)
  • 3 embouts PZ1 ; PZ2 ; PZ3 pour vis cruciformes L.25 mm (3x chacun)
  • 7 BITS T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 pour vis TORX® internes L.25 mm (2x chacune)
  • 7 BITS T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 L. 25 mm pour vis TORX® internes (TORX® INVIOLABLE)
  • 3 embouts 3 ; 4 ; 5 mm pour vis chc L.25 mm
  • 1 embouts 6 mm pour vis fendues L.75 mm
  • 2 embouts PH2 ; PH3 pour vis cruciformes L.75 mm
  • 2 embouts PZ1 ; PZ2 pour vis POZIDRIV/SUPADRIV® L.75 mm
  • 2 embouts T20 ; T25 pour vis internes TORX® L.75 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 56
  • Hauteur mm (h): 37 mm
  • Longueur mm (L): 128 mm
  • Largeur mm (b): 100 mm