• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Box 21tlg.

Réf.: 96080121
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96080121
EAN / GTIN 4018754211074
Réf. fabricant 96080121
Article hors catalogue L60010 4705

Description

Description:

  • Conteneur de stockage avec embouts de tournevis 20 embouts
Contenu :
  • porte-embout 1 avec mandrin à dégagement rapide et aimant
  • Embouts Phillips pH 4, PH1 ; PH2 (2x) ; PH3 pour vis Phillips
  • Embouts Phillips PZ 4, PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3 pour vis POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Embouts TORX® 9, T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 (2x) ; T27 ; T30 ; T40 pour vis TORX® internes
  • Clé Allen 3 embouts, 4 ; 5 ; 6 mm pour vis Allen
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 21
    • Contenu: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet
      Kreuzschlitz PH 4 Bits, PH1; PH2 (2x); PH3 für Kreuzschlitzschrauben
      Kreuzschlitz PZ 4 Bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
      TORX® 9 Bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 für Innen TORX®-Schrauben
      Innensechskant 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben
    • Hauteur mm (h): 31 mm
    • Longueur mm (L): 100 mm
    • Poids: 186 g
    • Largeur mm (b): 81 mm