• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles de 25 mm (1 ″), 12 pcs.

Réf.: 96060101
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96060101
EAN / GTIN 4018754080151
Réf. fabricant 96060101
Article hors catalogue L60010 3175

Description

Description:

  • Dans la boîte en acier stable
Contenu en 12 parties :
  • 6 douilles à six pans creux doubles N° 60: 36 ; 55 ; 46 ; 50 ; 41; 60 mm
  • 1 cliquet N° 882
    • 2 Extensions N° 859/8 (200 mm) ; N° 859/16 (410 mm)
    • 1 joint d'angle N° 884
      • 1 tête à poignée transversale N° 886 1 poignée N°
        • 888

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 12
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1″
  • Hauteur mm (h): 95 mm
  • Longueur mm (L): 810 mm
  • Poids: 19720 g
  • Largeur mm (b): 193 mm