• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles 20 mm (3/4 ″), 15 pcs.

Réf.: 96054101
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96054101
EAN / GTIN 4018754080120
Réf. fabricant 96054101
Article hors catalogue L60010 3782

Description

Description:

  • Dans la boîte en acier stable
Contenu en 15 parties :
  • 10 douilles à six pans creux n° 55a: 1 1/16, 1 1/16, 1 1/4, 1 3/8, 1 7/8; 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4, 1 13/16, 1 7/8″
  • 1 cliquet N° 552
    • 2 Extensions N° 559/8 (200 mm) ; N° 559/16 (400 mm)
    • 1 tête à poignée croisée N° 556 1 poignée N°
      • 558

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 15
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4″
  • Hauteur mm (h): 90 mm
  • Longueur mm (L): 540 mm
  • Poids: 12620 g
  • Largeur mm (b): 190 mm