Jeu de douilles 1/4″ avec barrette de clipsage 5-14mm 10pcs.

Réf.: 96051010
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96051010
EAN / GTIN 4018754331277
Réf. fabricant 96051010
Article hors catalogue L60010 7527

Description

Description:

  • Profil AS-Drive avec double hexagone
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé
  • Pour ranger les prises 1/4″
  • Fixer solidement sur les supports en plastique à l'aide d'un verrou à bille
  • Les barrettes de clés de douille peuvent être fixées à un mur/mur perforé
Contenu en 11 parties :
  • 10 douilles 1/4″ N° 40D: 5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
  • 1 douille N° 12916/10

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 10
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 200 g