Description:
Les brosses circulaires PREMIUM pour meuleuses d'angle conviennent parfaitement à l'usinage de l'Acier et sont beaucoup plus efficaces que les produits comparables de la gamme BASIC. La brosse torsadée marque des points avec une durée de vie extrêmement longue et peut être utilisée aussi bien pour l'élimination de la rouille, de la peinture, de la calamine et des restes de béton que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. En outre, cet outil convient parfaitement à l'usinage des cordons de soudure.
Caractéristique(s):
- Form: 1R DZ CIRCULAR BRUSHES
- Spécification : SH 0,35 mm
- Dimension (D x B x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 11 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue
- Outil performant
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
- Particulièrement adaptées à l'usinage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques