Jeu de clés à douilles 12,5 mm (1/2 ″), 31 pièces.

Réf.: 96031440
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96031440
    EAN / GTIN 4018754287215
    Réf. fabricant 96031440
    Article hors catalogue L60010 6430

    Description

    Description:

    • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
    Contenu en 31 parties :
    • 17 douilles à six pans creux doubles N° 50: 8 ; 13 ; 11 ; 12 ; 10; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27; 30 ; 32 mm
    • 8 inserts INHEX N° 54: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8; 10 ; 12 ; 14 mm
    • 1 cliquet no 512andN
      • 3 prolongements no 509andi/3 (75 mm) ; no 509andi/5 (130 mm) ; no 509andi/10 (255 mm)
      • 1 poignée transversale N° 506QR
        • 1 joint universel N° 510QR

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 31
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
    • Hauteur mm (h): 65 mm
    • Longueur mm (L): 458 mm
    • Poids: 5270 g
    • Largeur mm (b): 254 mm