Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir 1/64

Réf.: 960260 1/64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille du récipient / Nombre Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur×profondeur en E 36×36 E
    Hauteur récipient 26 mm
    Division 1 E = 17 mm
    Nombre total de bacs 64
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de 50 mm
    Pour largeur de tiroir en E 36E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Pour largeur utile de tiroir 612 mm
    Pour prof. utile de tiroir 612 mm
    Matière Polystyrol
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960260 1/64
    EAN / GTIN 2050001860132
    Réf. fabricant 960260 1/64

    Description

    Exécution:

    Bacs pour petites pièces en polystyrol.
    Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

    Contenu:

    Bacs pour petites pièces 960650; 75×75 mm: 64

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier