• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3/8″ (10mm) Jeu de clés à douilles 45A/22/8QR KN SG 30pcs.

Réf.: 96025207
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96025207
EAN / GTIN 4018754260799
Réf. fabricant 96025207
Article hors catalogue L60010 5816

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 30 parties :
  • 14 douilles à six pans creux n° 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16; 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; 13/16, 7/8, 15/16, 1″
  • 8 douilles à six pans creux n° 47a: 5/16, 3/16, 7/16, 1/2, 9/8; 5/8, 11/16, 3/4″
  • 1 cliquet N° 435SG-QR N
    • 3 rallonges N° 427/3andi (76 mm) ; N° 427/6andi (160 mm) ; N° 427/10andi (240 mm)
    • 1 joint universel N° 428QR
      • 2 porte-embout N° 442; manivelle N° 443
        • 1 N° 453

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 30
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Hauteur mm (h): 65 mm
  • Longueur mm (L): 458 mm
  • Poids: 3685 g
  • Largeur mm (b): 257 mm