• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles 10 mm (3/8 ), 17 pcs.

Réf.: 96025204
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96025204
EAN / GTIN 4018754260775
Réf. fabricant 96025204
Article hors catalogue L60010 5769

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 17 parties :
  • 11 douilles à six pans creux n° 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16; 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; 13/16″
  • 1 douille à six pans creux, longue, avec douille en caoutchouc N° 4600: 16 mm - 5/8″
  • 1 cliquet N° 435
    • 2 Extensions N° 427/3 (76 mm) ; N° 427/10 (240 mm)
    • 1 poignée transversale N° 425
      • 1 joint universel N° 428

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 17
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 325 mm
  • Poids: 1652 g
  • Largeur mm (b): 135 mm