• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles 10 mm (3/8 ″), 33 pièces.

Réf.: 96020107
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96020107
EAN / GTIN 4018754286720
Réf. fabricant 96020107
Article hors catalogue L60010 7131

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 33 parties :
  • 28 douilles à double hexagone
  • · No. 45: 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21; 22 mm
  • · No 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16; 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; 13/16, 7/8″
  • 1 cliquet no 435QR N
    • 2 rallonges no 427andI/3 (76 mm) ; no 427andI/10 (240 mm)
    • 1 poignée transversale N° 425QR
      • 1 joint universel N° 428QR

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 33
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 415 mm
  • Poids: 2710 g
  • Largeur mm (b): 230 mm