• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles 1/4″ (6,3mm) Hi-Lok 40A/40AD/16/2 18tlg

Réf.: 96016304
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96016304
EAN / GTIN 4018754320370
Réf. fabricant 96016304
Article hors catalogue L60010 7571

Description

Description:

  • Pour boulons Hi-Lok
  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable avec insert TCS*
Contenu, 18 parties :
  • 1 cliquet à dents fines Hi-Lok N° 415SgaH N 6,3 mm (1/4″) angle de travail 4,5° L.117 mm
  • 1 rallonge Hi-Lok N° 414H-2 6,3 mm (1/4″) L.54 mm D.13 mm
  • 5 douilles à six pans creux N° 40 AD: 7/16, 3/4, 11/32, 5/16, 1/8″
  • 5 douilles à six pans creux N° 40 A: 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4″
  • Tournevis coudé 3 N° 10759 A/1: 3/32, 5/64, 1/16″
  • Tournevis coudé 3 N° 10759 A/2: 3/32, 5/64, 1/16″
  • * Système de contrôle des outils - insert en mousse de sécurité résistant aux produits chimiques avec découpes tridimensionnelles de haute précision soutient le contrôle de complétude optique

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 18
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 685 g
  • Largeur mm (b): 130 mm