Jeu de clés à douilles 6,3 mm (1/4 ), 19 pcs.

Réf.: 96015208
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96015208
    EAN / GTIN 4018754261611
    Réf. fabricant 96015208
    Article hors catalogue L60010 5860

    Description

    Description:

    • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
    Contenu en 19 parties :
    • 11 douilles à six pans creux n° 40AD: 5/32, 3/32, 7/32, 1/4, 9/16; 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2; 9/16″
    • 1 douille à six pans creux N° 40a: 1/8″
    • 1 cliquet no 415SG-QR
      • 3 rallonges no 405andI/2 (2x) (54 mm) ; no 405andI/6 (150 mm)
      • 1 joint universel N° 407 1andMe
        • 1 poignée à enfoncer N° 400andMe porte-
          • embouts N° 412

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 19
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
    • Hauteur mm (h): 60 mm
    • Longueur mm (L): 230 mm
    • Poids: 872 g
    • Largeur mm (b): 130 mm