Jeu de clés à douilles 6,3 mm (1/4 ), 30 pcs.

Réf.: 96011182
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96011182
EAN / GTIN 4018754261567
Réf. fabricant 96011182
Article hors catalogue L60010 5855

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 30 parties :
  • 12 douilles à six pans creux N° 40: 4 ; 7 ; 5,5 ; 6 ; 5; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 mm
  • 3 embouts de tournevis fendus N° 41k: 0,6 x 3,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 8 mm
  • 5 plaquettes INHEX N° 44k: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
  • 2 embouts de tournevis cruciformes pH N° 44P: PH1 ; PH2
  • 2 embouts de tournevis cruciformes PZ N° 44PZ : PZ1 ; PZ2
  • 1 cliquet no 415QR N
    • 2 rallonges no 405andI/2 (54 mm) ; no 405andI/6 (150 mm)
    • 1 joint de cardan N° 407
      • QR 1 poignée à enfoncer N° 400andI
        • 1 poignée transversale N° 404andI

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 30
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 1018 g
  • Largeur mm (b): 130 mm