• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles 6,3 mm (1/4 ), 19 pcs.

Réf.: 96011180
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96011180
EAN / GTIN 4018754261543
Réf. fabricant 96011180
Article hors catalogue L60010 5885

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 19 parties :
  • 13 douilles à six pans creux N° 40: 3,5 ; 5,5 ; 4,5 ; 5 ; 4; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10; 11 ; 12 ; 13 mm
  • 1 cliquet no 415QR N
    • 2 rallonges no 405andI/2 (54 mm) ; no 405andI/6 (150 mm)
    • 1 joint de cardan N° 407
      • QR 1 poignée à enfoncer N° 400andI
        • 1 poignée transversale N° 404andI

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 19
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 876 g
  • Largeur mm (b): 130 mm