• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles 6,3 mm (1/4 ), 29 pcs.

Réf.: 96011136
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96011136
EAN / GTIN 4018754261529
Réf. fabricant 96011136
Article hors catalogue L60010 5886

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 29 parties :
  • 11 douilles à six pans creux N° 40: 5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13; 14 mm
  • 3 embouts de tournevis fendus N° 41k: 0,6 x 3,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 8 mm
  • 5 plaquettes INHEX N° 44k: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
  • 4 embouts de tournevis cruciformes pH N° 44P: PH1 ; PH2 ; PH3 ; PH4
  • 1 cliquet N° 415
    • 2 Extensions N° 405/2 (54 mm) ; N° 405/6 (150 mm)
    • 1 cardan N° 407
      • 1 poignée à enfoncer N° 400 1 poignée
        • transversale N° 404

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 29
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 998 g
  • Largeur mm (b): 130 mm