Description:
- en coffret souple avec insert en mousse dureContenu 28 pièces:9 douilles à 6 pans 1/4″ n°. 40 : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm2 embouts cruciformes 1/4″ n° PH1221, PH1222 : PH1 ; PH22 embouts cruciformes 1/4″ n° PZ1221, PZ1222 : PZ1 ; PZ21 embout fendu 1/4″ n°. 1164 : 0,8 x 4,0 mm4 embouts à six pans creux 1/4″ n° 1300-1303 : 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm6 embouts TORX® 1/4″ n° 1414-1419 : T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T301 cliquet 1/4″ n°. 415 : L. 117 mm 2 rallonges 1/4″ n° 405 : L. 54 ; 150 mm1 porte-embouts 1/4″ n° 412 : L. 25 mm
Caractéristique(s):
- Carré mené extérieur (po): 1/4
- Nombre d’outils: 28 pièces
- largeur mm (b): 100 mm
- Hauteur mm (h): 50 mm
- Longueur mm (l): 235 mm
- Poids (g): 574 g