• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles 6,3 mm (1/4 ), 24 pcs.

Réf.: 96010127
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96010127
EAN / GTIN 4018754249183
Réf. fabricant 96010127
Article hors catalogue 630375

Description

Description:

  • Dans un étui souple avec insert en mousse dure
Contenu en 24 parties :
  • 10 douilles à six pans creux N° 40: 5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
  • 2 embouts pour vis cruciformes N° 1221, 1222: PH1 ; PH2
  • 3 embouts pour vis chc N° 1301-1303: 4 mm ; 5 mm ; 6 mm
  • 5 embouts TORX® N° 1414. 1415, 1416, 1417, 1419: T10 ; T15; T20 ; T25 ; T30
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease N° 415andN: 1/4″
  • 2 rallonges n° 405andi: 54 mm ; 150 mm
  • Porte-embouts 1 n° 412

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 24
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Poids: 605 g
  • Largeur mm (b): 100 mm