Jeu de clés à douilles 6,3 mm (1/4 ), 33 pcs.

Réf.: 96010107
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96010107
    EAN / GTIN 4018754286713
    Réf. fabricant 96010107
    Article hors catalogue L60010 6202

    Description

    Description:

    • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
    Contenu en 33 parties :
    • 25 clés à six pans creux
    • · No. 40: 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm ;
    • · No 40a: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16; 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16″
    • 1 cliquet no 415QR N
      • 2 rallonges no 405andI/2 (54 mm) ; no 405andI/6 (150 mm)
      • 1 rallonge flexible N° 406 (152 mm)
      • 1 joint universel N° 407andMe
        • 1 poignée à enfoncer N° 400andMe
          • 1 poignée articulée N° 403 1 poignée
            • transversale N° 404

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 33
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
    • Hauteur mm (h): 55 mm
    • Longueur mm (L): 325 mm
    • Poids: 1324 g
    • Largeur mm (b): 135 mm