• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

electronic locking system G-ELS GP12

Réf.: 960015 GP12
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 37 mm
Longueur 123 mm
Profondeur 33 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type d'affichage OLED
Type de produit Unité de fermeture électronique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960015 GP12
EAN / GTIN 4045197911667
Réf. fabricant 960015 GP12

Description

Exécution:

Le système G-ELS vous permet d'accéder de manière sûre, intelligente et rapide à vos outils. Toucher ergonomique et agréable grâce à la poignée avec revêtement bimatière. Ecran OLED lumineux, d'une grande clarté et au contraste élevé. Jusqu'à 20 000 cycles de fermeture possibles avec une seule batterie.
Possibilité de montage ultérieur dans les équipements d'atelier GARANT à partir de l'année de construction 2006.
Mode TAG: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card TAG et utilisez les balises GARANT pour ouvrir ou fermer la serrure.
Mode PIN: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card PIN et utilisez votre code PIN pour ouvrir ou fermer la serrure. Les chiffres 1 à 4 (p. ex. 2 3 1 4) sont disponibles pour le code PIN.
Il est possible de saisir un code PIN à 4 chiffres (256 possibilités différentes) ou à 6 chiffres (4096 possibilités différentes).
La serrure est équipée d'une zone tactile capacitive. Pour une meilleure visibilité, la zone tactile est rétroéclairée lors de l'utilisation.

Remarque(s):

La référence de la serrure G-ELS dépend du type d’armoire en fonction du mécanisme de fermeture (par ex. 960015 réf. GP11 correspond à une armoire à portes battantes). Votre conseiller qualifié en équipements d'atelier déterminera pour vous les variantes requises. Lors de la première commande d’un système de fermeture, il est nécessaire de commander une carte Admin.
Ne fonctionne qu'avec des piles Hoffmann Group. Piles et pièces de rechange disponibles auprès de Hoffmann Group.
Les systèmes de fermeture déjà activés avec une Admin Card et donc personnalisés ne peuvent pas être échangés.
Pour les pièces de rechange telles que les couvercles (960019 réf. BATCOV; réf. PINCOV) et les piles (960016 réf. BAT), consultez notre liste de pièces de rechange.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange