MARTOR LAME POUR GRATTOIR 96 , 10 en emballage transparent

Réf.: 96.60
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96.60
    EAN / GTIN 4002632913259
    Réf. fabricant 96.60
    Article hors catalogue L60170 873

    Description

    Description:

    LA LAME DU RACLEUR NR. 96 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 99,5 mm de long, 14 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

    LA LAME DU RACLEUR NR. 96 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 96.60. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
      Couper :
      Meulage standard
    • Facettes de lame :
      caractéristiques de lame double

      :
      lame utilisable dans un sens
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Matériau de base: Acier
    • Affûtage des lames: Affûtage standard
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier