• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'adaptateurs ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm

Réf.: 958N/6
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958N/6
EAN / GTIN 4000896168316
Réf. fabricant 958N/6
Article hors catalogue L60140 2918

Description

Description:

  • 1 adaptateur de chaque sorte
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce), Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.89 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 6

Livraison:

Pièce d’augmentation 858-1
Pièce d’augmentation 8858-1 ∙ 8858-2
Pièce d’augmentation 958-1 ∙ 958-2
Pièce de réduction 1058-2

Produits adaptés

Pièces de rechange