Exécution:
Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d’acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. Poussée à partir de la paroi latérale.
Montage en usine en cas de commande simultanée d'armoires et de roulettes GridLine.
Adapté(s) pour:
Livraison:
1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.
Attention:
En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
Prendre en compte le poids de l'armoire / lors de la détermination de la charge admissible.
Remarque(s):
Kit pour armoires à outils GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Charge admissible maximale totale des armoires à tiroirs: 600 kg. Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.
Roulettes pour armoires grande capacité GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Charge admissible maximale totale des armoires grande capacité: 200 kg. Uniquement pour armoires grande capacité GridLine sans tiroirs.