Socle avec cache amovible pour armoires, profondeur 28G, Hauteur 150 mm 40

Réf.: 958176 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,61 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 150 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 700 mm
    Pour largeur de caisson en G 40
    Pour profondeur de caisson en G 28
    Type de produit Socle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 958176 40
    EAN / GTIN 4062406188818
    Réf. fabricant 958176 40

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, socle normal, hauteur 50 mm, avant en retrait de 30 mm.
    Socle hauteur 150 mm, avec cache amovible (devant et derrière).

    Adapté(s) pour:

    Armoires 941001941077, 942701942767.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier