Socle avec cache amovible pour armoires, profondeur 28G, Hauteur 100 mm, Largeur de bâti en G: 80

Réf.: 958175 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,44 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 100 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 700 mm
Pour largeur de caisson en G 80
Pour profondeur de caisson en G 28
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958175 80
EAN / GTIN 4062406188795
Réf. fabricant 958175 80

Description

Exécution:

En tôle d’acier, socle normal, hauteur 50 mm, avant en retrait de 30 mm.
Socle hauteur 100 mm, avec cache amovible (devant et derrière).

Adapté(s) pour:

Armoires 941001941077, 942701942767.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le socle n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.
Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier