• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 100 mm 60

Réf.: 958145 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,30 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur de caisson en G Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 100 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 500 mm
Pour largeur de caisson en G 60
Pour profondeur de caisson en G 20
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958145 60
EAN / GTIN 4062406133375
Réf. fabricant 958145 60

Description

Exécution:

Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.
Socle hauteur 100 mm, avec cache amovible (devant et derrière).

Adapté(s) pour:

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le socle n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.
Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier