• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pièce de réduction ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 700 mm

Réf.: 958-28
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958-28
EAN / GTIN 4000896046706
Réf. fabricant 958-28
Article hors catalogue L60140 797

Description

Description:

  • Réducteur entraînement Carré intérieur 12,5 = 12″ → sortie Carré extérieur 10 = 38
  • Pour les vis en contrebas, p. ex. sur les boîtes de vitesse
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 700 mm
  • Poids net (kg): 0.96 kg
  • Utilisation manuelle