Pièce d’augmentation ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ 50 mm

Réf.: 958-1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958-1
EAN / GTIN 4000896046676
Réf. fabricant 958-1
Article hors catalogue L60140 471
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pièce d'augmentation entraînement Carré intérieur 12,5 = 12″ → sortie Carré extérieur 20 = 34
  • Avec goupille de retenue
  • Surface : chromée
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg
  • Utilisation manuelle