Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 13.39″ ,Longueur hors tout (OAL) 15.157″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 13.071″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.25″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/4″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/4″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 13.39″
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 15.157″
- Angle pointe (SIG): 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.575″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 13.071″