Support de base Vario Easyfix 1

Réf.: 955835 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0.02 €
Sur demande
Disponibilité
377 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    Hauteur support de base Vario 67 mm
    Largeur support de base Vario 67 mm
    Profondeur support de base Vario 35 mm
    Hauteur plaque d'écartement 50 mm
    Largeur plaque d'écartement 62 mm
    Profondeur plaque d'écartement 10 mm
    Type de produit Plaque de base

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955835 1
    EAN / GTIN 4062406198022
    Réf. fabricant 955835 1

    Description

    Exécution:

    Le support de base Vario permet d'accueillir des supports en plastique ainsi que des rails Multifix et de régler progressivement un angle de 0 à 45°. Pour montage direct sur des murs et des plans de travail. Fixation sur panneau perforé par montage direct sur la plaque de base 955820 réf. 2.

    Adapté(s) pour:

    Supports en plastique Easyfix et rails Multifix.

    Livraison:

    Support de base Vario et plaque d'écartement. Plaque de base 955820 réf. 2 non fournie.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier