Kit support d’appoint pour bobines de câble, Type: 3

Réf.: 955804 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 92 mm
Largeur 369 mm
Profondeur 202 mm
⌀ axe 12 mm
Largeur utile 257 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Porte-rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955804 3
EAN / GTIN 4062406575434
Réf. fabricant 955804 3

Description

Exécution:

Supports de bobines de câble en plastique avec axe en aluminium ⌀ 12 mm et étrier métallique ⌀ 6 mm. Etrier métallique avec freins de câble, empêche tout déroulement non freiné des câbles. L’étrier métallique peut être réglé en profondeur.
Axe en aluminium à monter sur 3 positions, pour pouvoir accrocher des bobines de ⌀ 100, 200 et 300 mm.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Avec 3 freins de câble.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

1 supports en plastique, axe en aluminium, étrier métallique avec freins de câble.
Toutes les plaques de base correspondantes.

Remarque(s):

La longueur d’axe entre 2 supports ne peut pas dépasser 395 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier