Support de tuyau Easyfix 225

Réf.: 955760 225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0.10 €
Sur demande
Disponibilité
258 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    Hauteur 171 mm
    Largeur 225 mm
    Profondeur 168 mm
    Type de produit Support de tuyaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955760 225
    EAN / GTIN 4062406197841
    Réf. fabricant 955760 225

    Description

    Exécution:

    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Support pour tuyaux, câbles, sangles, etc. Avec compartiment de rangement intégré pour petites pièces telles que lunettes de protection et gants.
    Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Livraison:

    Toutes les plaques de base correspondantes.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier