Crochet double Easyfix 56 mm

Réf.: 955635 56

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,54 € / Unité
  • De 5 Unité
    12,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 282 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix
Hauteur utile 37 mm
Largeur utile 48 mm
Profondeur utile 56 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet Double
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955635 56
EAN / GTIN 4062406584238
Réf. fabricant 955635 56

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Crochet double adapté aux outils lourds, par ex. masses jusqu’à 2 kg.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop