• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crochet individuel Easyfix 32 mm

Réf.: 955630 32

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,98 € / Unité
  • De 5 Unité
    4,98 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
923 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 27 mm
Profondeur utile 32 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936
Réf. fabricant 955630 32

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier