• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils universel 45° Easyfix 100 mm

Réf.: 955595 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,04 € / Unité
  • De 5 Unité
    6,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
754 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Largeur utile 43 mm
Profondeur utile 100 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet rond double 45°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955595 100
EAN / GTIN 4062406196349
Réf. fabricant 955595 100

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier