Porte-pinces droit Easyfix, ⌀ 4 mm, Profondeur utile: 60mm

Réf.: 955585 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,75 € / Unité
  • De 5 Unité
    4,79 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
491 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Largeur utile 20,5 mm
Profondeur utile 60 mm
⌀ fil d'acier 4 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Type de produit Porte-pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955585 60
EAN / GTIN 4062406196219
Réf. fabricant 955585 60

Description

Exécution:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier