Porte-balai Easyfix 1

Réf.: 955571 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 194 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Attribut des noms de produit ⌀ 6 mm
    Série Easyfix
    Profondeur utile 1 mm
    ⌀ fil d'acier 6 mm
    Type de produit Supports pour manches de balai

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955571 1
    EAN / GTIN 4062406573676
    Réf. fabricant 955571 1

    Description

    Exécution:

    Le crochet en fil d’acier caoutchouté maintient le manche de balai en position.
    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier