Porte-outils 90° Easyfix 100 mm

Réf.: 955560 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,73 € / Unité
  • De 5 Unité
    3,11 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
886 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    Hauteur utile 18 mm
    Profondeur utile 100 mm
    ⌀ fil d'acier 6 mm
    Matériau plaque de base Plastique
    Matériau fil Acier
    Type de plaque de base simple
    Forme de crochet Crochet simple 90°
    Type de produit Crochets pour panneaux perforés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955560 100
    EAN / GTIN 4062406195984
    Réf. fabricant 955560 100

    Description

    Exécution:

    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier