Porte-outils 90, ⌀ 4 mm, Profondeur utile: 30mm

Réf.: 955555 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,95 € / Unité
  • De 5 Unité
    2,46 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
920 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur utile 19 mm
Profondeur utile 30 mm
⌀ fil d'acier 4 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955555 30
EAN / GTIN 4062406195670
Réf. fabricant 955555 30

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier